Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51140.025.0062 Machine Screw Bind 1/4-20 X 5/8 L, 50PK | AH3ENH 31JV02

GRAINGER U51140.025.0062 Machine Screw Bind 1/4-20 X 5/8 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3ENH Modell: U51140.025.0062Keresztszám: 31JV02 / 127M48

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€16.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.064–0.075 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.498–0.525 ”
Fejmagasság0.152–0.165 ”
fej típusaKötelező
Hossz5 / 8 "
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2092
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51140.025.0062 Machine Screw Bind 1/4-20 X 5/8 L, 50PK
€16.90 /csomag