EAGLE Kerék rámpa


Szűrő
Szín: Sárga , Magasság: 4" , Anyaga: Műanyag , Súly: 9 font.
StílusModellHosszTerhelhetőségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
1794
27 "1000 lbs.27 "€209.31
B
1795CR
36 "750 font35 "€460.71

Kerék rámpa

Az Eagle& rámpákat széles körben használják nehéz terhek járdaszegélyeken és lépcsőkön való mozgatására, valamint kézi teherautók és dollyok be- és kirakodására. Nagy sűrűségű polietilénből (HDPE) készültek a nagyobb szilárdság és tartósság érdekében, ezek a rámpák megemelt felülettel rendelkeznek a kiváló tapadás érdekében minden időjárási körülmény között, és akár 1000 font súlyú terheket is képesek kezelni. Ezek a rámpák és 1 hüvelykes oldalsínekkel rendelkeznek két lekerekített élű fogantyú& a könnyű felszedésért és egy horogsín, amely az ajtótartókra rögzíthető a biztonságos hárompontos érintkezés érdekében. Ezenkívül egy & fül is található, amely könnyen beilleszthető a tartóba, hogy megakadályozza a rámpa oldalirányú elmozdulását használat közben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?