Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51122.031.0150 Gépcsavar 5/16-18 X 1 1/2 hossz, 25PK | AG2HRK 31JU96

GRAINGER U51122.031.0150 Gépcsavar 5/16-18 X 1 1/2 hossz, 25PK

Raktáron
Tétel: AG2HRK Modell: U51122.031.0150Keresztszám: 31JU96 / 127M43
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
€23.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.594–0.615 ”
Fejmagasság0.203–0.218 ”
fej típusaKenyér
Hossz1.5 "
Anyag304 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3339
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318158082

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51122.031.0150 Gépcsavar 5/16-18 X 1 1/2 hossz, 25PK
€23.33 /csomag