Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51122.031.0125 Gépcsavar sima 5/16-18 X 1 1/4 hossz, 25PK | AH3ENC 31JU95

GRAINGER U51122.031.0125 Gépcsavar sima 5/16-18 X 1 1/4 hossz, 25PK

Raktáron
Tétel: AH3ENC Modell: U51122.031.0125Keresztszám: 31JU95 / 127M42
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
€25.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.594–0.615 ”
Fejmagasság0.203–0.218 ”
fej típusaKenyér
Hossz1.25 "
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.284
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)6.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51122.031.0125 Gépcsavar sima 5/16-18 X 1 1/4 hossz, 25PK
€25.20 /csomag