Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51120.025.0062 Machine Screw Plain 1/4-20 X 5/8 Length, 50PK | AH3EMY 31JU84

GRAINGER U51120.025.0062 Gépcsavar sima 1/4-20 x 5/8 hossz, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3EMY Modell: U51120.025.0062Keresztszám: 31JU84 / 127M31

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.064–0.075 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.473–0.492 ”
Fejmagasság0.13–0.144 ”
fej típusaKenyér
Hossz5 / 8 "
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2092
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51120.025.0062 Gépcsavar sima 1/4-20 x 5/8 hossz, 50PK
€13.26 /csomag