Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51120.025.0050 Gépi csavartányér 1/4-20 X 1/2 hossz, 50PK | AG2HRB 31JU83

GRAINGER U51120.025.0050 Gépi csavartányér 1/4-20 x 1/2 hossz, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2HRB Modell: U51120.025.0050Keresztszám: 31JU83 / 127M30
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
€11.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.064–0.075 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.473–0.492 ”
Fejmagasság0.13–0.144 ”
fej típusaKenyér
Hossz1 / 2 "
Anyag304 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1796
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318158082

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51120.025.0050 Gépi csavartányér 1/4-20 x 1/2 hossz, 50 PK
€11.19 /csomag