Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51120.019.0200 Machine Screw Pan 10-24 X 2 Length, 50PK | AG2KRT 31KJ27

GRAINGER U51120.019.0200 Gépi csavartányér 10-24 x 2 hosszúság, 50 PK

Raktáron
Cikkszám: AG2KRT Modell: U51120.019.0200Keresztszám: 31KJ27 / 127P03
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
€18.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.056–0.067 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.357–0.373 ”
Fejmagasság0.099 "-tól 0.110-ig
fej típusaKenyér
Hossz2"
Anyag304 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2907
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156070

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51120.019.0200 Gépi csavartányér 10-24 x 2 hosszúság, 50 PK
€18.36 /csomag