Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51120.016.0250 Machine Screw Pan 8-32 X 2 1/2 Length, 100PK | AG2KQT 31KH65

GRAINGER U51120.016.0250 Gépi csavartányér 8-32 X 2 1/2 hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2KQT Modell: U51120.016.0250Keresztszám: 31KH65 / 127N41
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
€27.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.045–0.054 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.306–0.322 ”
Fejmagasság0.085–0.096 ”
fej típusaKenyér
Hossz2.5 "
Anyag304 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5656
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318156070

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51120.016.0250 Gépi csavartányér 8-32 X 2 1/2 hosszúság, 100 PK
€27.71 /csomag