Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51110.031.0200 Gépcsavar rozsdamentes acél 5/16-18 X 2 hossz, 10PK | AH3EMV 31JU79

GRAINGER U51110.031.0200 Gépcsavar rozsdamentes acél 5/16-18 X 2 hossz, 10PK

Raktáron
Tétel: AH3EMV Modell: U51110.031.0200Keresztszám: 31JU79 / 127M26

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€10.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.072–0.084 ”
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.556–0.597 ”
fej típusaLakás
Hossz2"
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1728
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51110.031.0200 Gépcsavar rozsdamentes acél 5/16-18 X 2 hossz, 10PK
€10.62 /csomag