MONARCH Fordulatszámmérő lézer


Szűrő
Pontosság: Lézer +/- 0.01% / Kontaktus +/- 0.05% , Kalibrációs tanúsítvány: NIST , Kijelző: 5 számjegyű +5 alfa számjegyű LCD , Mutató: A cél és az alacsony akkumulátorszint mellett , Felbontás: 0.001 - 10 RPM (tartományfüggő) , Fordulatszám tartomány: Optikai 5 - 200 K (nem elérhető) / 0.5 - 20 K (kapcsolat) , Sebesség: 0.050-2K , Sebesség: 0.164-6562 fpm , Típus: Kapcsolat és Noncontact
StílusModellMemory designÁr (ÁFA nélkül)
A
200 PLT
Max, Min és Last Readings€386.87
B
PLT200 KIT
Max / perc / utolsó olvasás€555.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?