Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51000.100.0375 Hex Cap Screw 18-8 Ss 1-8X3-3/4, 5PK | AH2HRQ 29DN88

GRAINGER U51000.100.0375 Hatlapfejű csavar 18-8 Ss 1-8X3-3/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AH2HRQ Modell: U51000.100.0375Kereszthivatkozás: 29DN88
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
€97.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1-8
befejezRozsdamentes acél
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaStandard
Fej szélessége1.45–1.5 ”
Hossz3.75 "
Min. Menethossz2.250 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4206
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51000.100.0375 Hatlapfejű csavar 18-8 Ss 1-8X3-3/4, 5PK
€97.63 /csomag