Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48210.031.0050 Gépcsavar kerek 5/16-18 X 1/2 hossz, 25PK | AH3ELJ 31JU35

GRAINGER U48210.031.0050 Gépcsavar kerek 5/16-18 x 1/2 hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AH3ELJ Modell: U48210.031.0050Kereszthivatkozás: 31JU35
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
€21.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.072–0.084 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.557–0.590 ”
Fejmagasság0.198–0.216 ”
fej típusaRound
Hossz1 / 2 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.238
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)4.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48210.031.0050 Gépcsavar kerek 5/16-18 x 1/2 hosszúság, 25PK
€21.74 /csomag