Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48210.025.0175 Gépcsavar kerek 1/4-20 X 1-3/4 hossz, 50PK | AG2HQJ 31JU31

GRAINGER U48210.025.0175 Gépcsavar kerek 1/4-20 X 1-3/4 hosszúság, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2HQJ Modell: U48210.025.0175Keresztszám: 31JU31 / 127L77
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
€54.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.064–0.075 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.443–0.472 ”
Fejmagasság0.16–0.175 ”
fej típusaRound
Hossz1.75 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5459
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7415338050

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48210.025.0175 Gépcsavar kerek 1/4-20 X 1-3/4 hosszúság, 50PK
€54.67 /csomag