Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48170.037.0100 Machine Screw Flat Steel 3/8-16 X 1 Length, 10PK | AG2HPT 31JT91

GRAINGER U48170.037.0100 Gépcsavaros lapos acél 3/8-16 X 1 hosszúság, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2HPT Modell: U48170.037.0100Keresztszám: 31JT91 / 127L38
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
€23.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.081–0.094 ”
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.670–0.717 ”
fej típusaLakás
Hossz1"
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1516
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7415338050

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48170.037.0100 Gépcsavaros lapos acél 3/8-16 X 1 hosszúság, 10PK
€23.32 /csomag