A Működtetés típusa: Több tengely , Kábelhosszúság: 0.3 méter , A ház anyaga: Polibutilén-tereftalát , A jelenlegi felhasználás: 15 mA , Rögzítés típusa: Felülről csavarozva , lábszárvédő anyaga: NBR , Ház anyaga: PBT , IP besorolás: IP67 , Max. Kar terhelése adott kar hosszával: 70 mm/ 250 N , Max. Kar terhelése a megadott karhosszúsággal: 70 mm/ 250 N , Max. Üzemi feszültség: 5.5V DC , Max. Kimeneti jel: 4.5V DC , Max. Tárolási hőmérséklet: 85 fok. C , Min. Terhelési ellenállás: 20000 Ohm , Min. Üzemi hőmérséklet: -25 fok C , Min. Üzemi feszültség: 4.5V DC , Min. Kimeneti jel: 0.5V DC , Min. Tárolási hőmérséklet: -40 fok C , Rögzítési típus: felülről csavarozva , Működési szög: -20 fok +20 fokig. , Kimeneti jel: Hasonló , Kimeneti jel középső pozíciója/nulla pozíciója: 2.5V DC , Kimeneti jel max.: 4.5V DC , Kimeneti jel min.: 0.5V DC , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél , Működtetés típusa: többtengelyes