Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48170.025.0150 Gépcsavaros lapos 1/4-20 X 1 1/2 hossz, 50PK | AH3EKA 31JT82

GRAINGER U48170.025.0150 Gépcsavaros lapos 1/4-20 X 1 1/2 hossz, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3EKA Modell: U48170.025.0150Keresztszám: 31JT82 / 127L29
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
€81.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.064–0.075 ”
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.442–0.477 ”
fej típusaLakás
Hossz1.5 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4239
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48170.025.0150 Gépcsavaros lapos 1/4-20 X 1 1/2 hossz, 50PK
€81.88 /csomag