Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48170.016.0062 Machine Screw Flat 8-32 X 5/8 Length, 50PK | AH3EHZ 31JT56

GRAINGER U48170.016.0062 Gépcsavaros lapos 8-32 X 5/8 hossz, 50PK

Raktáron
Item: AH3EHZ Modell: U48170.016.0062Kereszthivatkozás: 31JT56
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
€13.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret# 8 32-
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.045–0.054 ”
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.285–0.312 ”
fej típusaLakás
Hossz5 / 8 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0824
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)6.6

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48170.016.0062 Gépcsavaros lapos 8-32 X 5/8 hossz, 50PK
€13.96 /csomag