Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48170.016.0037 Gépcsavaros lapos 8-32 X 3/8 hossz, 50PK | AH3EHX 31JT54

GRAINGER U48170.016.0037 Gépcsavaros lapos 8-32 X 3/8 hossz, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3EHX Modell: U48170.016.0037Kereszthivatkozás: 31JT54
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
€7.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret# 8 32-
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.045–0.054 ”
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.285–0.312 ”
fej típusaLakás
Hossz3 / 8 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0626
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)2.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48170.016.0037 Gépcsavaros lapos 8-32 X 3/8 hossz, 50PK
€7.01 /csomag