VESTIL FPG sorozatú munkaterületű hordozható acél portáldaruk


Szűrő
Caster Dia .: 5" , Görgő anyaga: Poly acélon , Görgő típusa: Forgatható fékkel , Görgő szélessége: 2" , Szín: Kék , Karima szélessége: 2.69 " , Magasság: 94 " , I sugár hossza: 79.75 " , Anyaga: Acél , Max. Felmentés: 90 " , Görgők száma: 4 , I gerenda alatti talajhossz: 90 " , Szélesség: 47.75 "
StílusModellKapacitásHosszTerpesz hosszaHasználható sugárhosszÁr (ÁFA nélkül)
A
FPG-3
300 lbs.80.75 "69 "69.75 "€2,442.66
ajánlatkérés
B
FPG-6
600 lbs.80.75 "69 "69.75 "€2,529.20
ajánlatkérés
C
FPG-10
1000 lbs.81.5 "68 "69.75 "€3,144.27
ajánlatkérés
D
FPG-20
2000 lbs.80.5 "67 "67.75 "€4,253.15
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?