GRAINGER U38213.025.0300 Fender Washer 1/4 Bolt Steel 3 Outside Diameter, 100PK | AH6FCY 35YU80

GRAINGER U38213.025.0300 Sárvédő alátét 1/4 csavaros acél 3 külső átmérő, 100PK

Raktáron
Tétel: AH6FCY Modell: U38213.025.0300Kereszthivatkozás: 35YU80

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€137.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
kb. Pkg. Menny.100
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
FokozatAlacsony széntartalmú
Belül Dia.9 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.3"
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság1 / 16 "
Vastagsági tolerancia+0.08 "/ - 0.047"
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.0175
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U38213.025.0300 Sárvédő alátét 1/4 csavaros acél 3 külső átmérő, 100PK
€137.25 /csomag