Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51060.050.0014 Aljzatfejű csavar, 14 mm hosszú, M5 x 0.80 menetméret, A2 fokozat, 50PK | CG8GZR 53GJ88

FABORY M51060.050.0014 Aljzatfejű csavar, 14 mm hosszú, M5 x 0.80 menetméret, A2 fokozat, 50 PK

Raktáron
Tétel: CG8GZR Típus: M51060.050.0014Keresztszám: 53GJ88 / 164V39
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
€8.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM5x0.8
Meghajtó mérete3 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
FokozatA2
Fej szöge90 fok
Fej Dia.11.2 mm
Fejmagasság3.2 mm
fej típusaLakás
Hossz14 "
Min. Menethossz14 mm
Standard ISO 10642
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza14mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1242
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51060.050.0014 Aljzatfejű csavar, 14 mm hosszú, M5 x 0.80 menetméret, A2 fokozat, 50 PK
€8.54 /csomag