Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34180.025.0086 Vakszegecs 1/4 hüvelykes X 0.625 hüvelykes kupola, 100 PK | AG2WTQ 32MM31

GRAINGER U34180.025.0086 Vakszegecs, 1/4 hüvelykes x 0.625 hüvelykes kupola, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2WTQ Modell: U34180.025.0086Keresztszám: 32MM31 / 163Z71
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
€68.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méretF
Grip tartomány0.313–0.375 ”
Fej Dia.0.475–0.525 ”
Fejmagasság0.08 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.257–0.261 ”
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza0.625 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)1700
Szakítószilárdság2100 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.895
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34180.025.0086 Vakszegecs, 1/4 hüvelykes x 0.625 hüvelykes kupola, 100 PK
€68.55 /csomag