RULAND MANUFACTURING Tengely gallérok


Szűrő
Méret típusa: Standard , Darabszám: 1 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 350 fokig F
StílusModellFura Dia.Hézag DiaAnyagDia kívül.Csavar anyagaCsavar méretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
CLD-16-SS
1"2.032 "303 Stainless Steel1.75 "Rozsdamentes acél1 / 4 "-281 / 2 "€107.20
B
CLD-16-F
1"2.032 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél1.75 "Ötvözött acél1 / 4 "-281 / 2 "€68.70
C
TCN-08-F
1-9 / 16 "-Fekete-oxid 1215 ólommentes acél2.437 "Ötvözött acélM5 x 161 / 2 "€70.51
C
TCN-06-F
1-11 / 64 "65.6mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél2"Ötvözött acélM5 x 161 / 2 "€50.90
C
TCN-10-F
1-31 / 32 "-Fekete-oxid 1215 ólommentes acél2.875 "Ötvözött acélM5 x 161 / 2 "€149.76
C
TCN-09-F
1-49 / 64 "-Fekete-oxid 1215 ólommentes acél2.625 "Ötvözött acélM5 x 161 / 2 "€134.78
C
TCN-07-F
1.375 "-Fekete-oxid 1215 ólommentes acél2.25 "Ötvözött acélM5 x 161 / 2 "€56.31
B
CLD-8-F
1 / 2 "1.281 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél1.125 "Ötvözött acél# 8 32-13 / 32 "€50.87
A
CLD-8-SS
1 / 2 "1.281 "303 Stainless Steel1.125 "Rozsdamentes acél# 8 32-13 / 32 "€76.98
A
CLD-4-SS
1 / 4 "0.773 "303 Stainless Steel5 / 8 "Rozsdamentes acél# 4 40-9 / 32 "€65.30
B
CLD-4-F
1 / 4 "0.773 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél5 / 8 "Ötvözött acél# 4 40-9 / 32 "€50.33
C
TCN-12-F
2-35 / 64 "-Fekete-oxid 1215 ólommentes acél3.375 "Ötvözött acélM6 x 181 / 2 "€202.28
C
TCN-13-F
2-35 / 64 "-Fekete-oxid 1215 ólommentes acél3-9 / 6 "Ötvözött acélM6 x 181 / 2 "€239.70
C
TCN-03-F
2.031 "-Fekete-oxid 1215 ólommentes acél1.5 "Ötvözött acélM5 x 161 / 2 "€34.67
C
TCN-14-F
2.75 "-Fekete-oxid 1215 ólommentes acél3.75 "Ötvözött acélM6 x 181 / 2 "€284.64
C
TCN-11-F
2.156 "-Fekete-oxid 1215 ólommentes acél3.187 "Ötvözött acélM6 x 181 / 2 "€179.73
C
TCN-04-F
2.156 "-Fekete-oxid 1215 ólommentes acél1.625 "Ötvözött acélM5 x 161 / 2 "€37.86
A
CLD-12-SS
3 / 4 "1.808 "303 Stainless Steel1.5 "Rozsdamentes acél1 / 4 "-281 / 2 "€96.19
B
CLD-12-F
3 / 4 "1.808 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél1.5 "Ötvözött acél1 / 4 "-281 / 2 "€64.62
C
TCN-00-F
13 / 32 "-Fekete-oxid 1215 ólommentes acél15 / 16 "Ötvözött acélM3 x 81 / 4 "€23.92
C
TCN-01-F
15 / 32 "-Fekete-oxid 1215 ólommentes acél1.125 "Ötvözött acélM3 x 101 / 4 "€24.36
C
TCN-02-F
37 / 64 "-Fekete-oxid 1215 ólommentes acél1 5 / 16 "Ötvözött acélM4 x 141 / 2 "€27.41
C
TCN-05-F
61 / 64 "-Fekete-oxid 1215 ólommentes acél1.875 "Ötvözött acélM5 x 161 / 2 "€46.33

Tengely gallérok

A Ruland Manufacturing tengelygyűrűit megvezetésre, távolságtartásra, leállításra, felszerelésre és alkatrészek beállítására használják. Ezek a RoHS 3 és REACH kompatibilis egységek olyan bilincs stílusú kialakítással rendelkeznek, amely nem rontja el a tengelyt, emellett lehetővé teszi a könnyű eltávolítást és a határozatlan időre történő beállítást. Pontosan szabályozott homlok-furat merőlegességük van, a csapágyanyákon szűk tűrésekkel rendelkeznek, hogy pozitív beállítást biztosítsanak, amikor tengelyperemet használnak teherhordó felületként, mechanikus ütközőként vagy alkatrészek felszereléséhez. Ezek az egységek furatméretekkel vannak ellátva a könnyű azonosítás érdekében. A kiválasztott egységek dupla menettel rendelkeznek a sorjamentes felület biztosítása érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?