Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34131.018.0610 Vakszegecs 3/16 hüvelykes X 0.825 hüvelykes karima, 250PK | AG2WQB 32ML57

GRAINGER U34131.018.0610 Vakszegecs 3/16 hüvelykes x 0.825 hüvelykes karima, 250PK

Raktáron
Tétel: AG2WQB Modell: U34131.018.0610Kereszthivatkozás: 32ML57 / 163Z08
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
€75.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#11
Grip tartomány0.501–0.625 ”
Fej Dia.0.600–0.650 ”
Fejmagasság0.092 "
fej típusaNagy karima
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.825 "
Szegecs anyagaAcél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)540 font.
Szakítószilárdság680 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6718
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34131.018.0610 Vakszegecs 3/16 hüvelykes x 0.825 hüvelykes karima, 250PK
€75.25 /csomag