Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34126.012.4143 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.323 Inch Flange, 500PK | AH3KBN 32MR12

GRAINGER U34126.012.4143 Vakszegecs 1/8 hüvelykes x 0.323 hüvelykes karima, 500PK

Raktáron
Tétel: AH3KBN Modell: U34126.012.4143Kereszthivatkozás: 32MR12 / 164C35
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
€28.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#30
Grip tartomány0.039–0.189 ”
Fej Dia.0.360–0.390 ”
Fejmagasság0.065 "
Head StyleNagy peremes
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.323 "
Szegecs típusaNyitott vég
Egyetlen nyíróerő (font)157 font.
StílusMultigrip szegecs
Szakítószilárdság224 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5666
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)11.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34126.012.4143 Vakszegecs 1/8 hüvelykes x 0.323 hüvelykes karima, 500PK
€28.06 /csomag