Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34122.018.0066 Vakszegecs 3/16 hüvelykes X 0.575 hüvelykes karima, 250PK | AG2WMV 32ML04

GRAINGER U34122.018.0066 Vakszegecs 3/16 hüvelykes x 0.575 hüvelykes karima, 250PK

Raktáron
Tétel: AG2WMV Modell: U34122.018.0066Kereszthivatkozás: 32ML04 / 163Y55

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€27.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#11
Grip tartomány0.313–0.375 ”
Fej Dia.0.600–0.650 ”
Fejmagasság0.092 "
fej típusaNagy karima
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.575 "
Szegecs anyaga5056 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)380 font.
Szakítószilárdság500 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9068
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34122.018.0066 Vakszegecs 3/16 hüvelykes x 0.575 hüvelykes karima, 250PK
€27.18 /csomag