Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34122.012.0048 Vakszegecs 1/8 hüvelykes X 0.650 hüvelykes karima, 500 PK | AG2WMP 32MK94

GRAINGER U34122.012.0048 Vakszegecs 1/8 hüvelykes x 0.650 hüvelykes karima, 500PK

Raktáron
Tétel: AG2WMP Modell: U34122.012.0048Keresztszám: 32MK94 / 163Y50
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
€33.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#30
Grip tartomány0.376–0.500 ”
Fej Dia.0.360–0.390 ”
Fejmagasság0.065 "
fej típusaNagy karima
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.65 "
Szegecs anyaga5056 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)170 font.
Szakítószilárdság220 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6998
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34122.012.0048 Vakszegecs 1/8 hüvelykes x 0.650 hüvelykes karima, 500PK
€33.28 /csomag