DAYTON Ajtó Louver


A Dayton ajtórácsok alkalmasak arra, hogy javítsák a levegő minőségét és a komfortérzetet a különböző területeken, miközben hatékony szellőzési megoldásként szolgálnak. Az egészségügyben, az oktatásban, a vendéglátásban, a kormányzatban és az adatközpontokban használják a légáramlás fokozására, a magánélet megőrzésére és a megfelelő...ntiláció és hőmérséklet szabályozás.Olvass tovább

Szűrő
Ajtó vastagsága: 1-3/8 to 2-1/4" , Karima szélessége: 1.187 " , Típus: Szívó vagy kipufogó
StílusModellbefejezSzabad területMagasságAnyagKések számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
5NKL1
Tiszta eloxált0.638 négyzetméter.14.13 "Extrudált alumínium1716.25 "€178.39
A
5NKL4
Tiszta eloxált0.822 négyzetméter.14.13 "Extrudált alumínium1720.25 "€200.23
A
5NKL7
Tiszta eloxált1.12 négyzetméter.16.125 "Extrudált alumínium2122.25 "€239.36
A
5NKL2
Tiszta eloxált0.482 négyzetméter.10.125 "Extrudált alumínium1118.25 "€152.86
A
5NKL3
Tiszta eloxált1.02 négyzetméter.18.125 "Extrudált alumínium2418.25 "€232.58
B
6WRJ3
Szürke festék1.02 négyzetméter.18.125 "Acél3018.25 "€201.45
B
6WRJ7
Szürke festék1.12 négyzetméter.16.125 "Acél2622.25 "€200.42
B
6WRJ8
Szürke festék1.27 négyzetméter.18.125 "Acél3022.25 "€211.79
B
6WRK1
Szürke festék1.53 négyzetméter.18.125 "Acél3026.25 "€236.41
B
6WRK2
Szürke festék1.72 négyzetméter.20.125 "Acél3426.25 "€259.36

Ajtó Louver

A Dayton ajtórácsokat úgy tervezték, hogy állandó légmozgást biztosítsanak az ajtókon (fém vagy fa) keresztül, miközben megőrzik a magánéletet és a biztonságot a létesítményben. Ezek az egységek karimás kerettel rendelkeznek, amely nagy szilárdságot és merevséget kínál. V-stílusú lapátokkal vannak felszerelve, amelyek megkönnyítik a légáramlás bármely akadályon keresztül történő be- vagy kivezetését, és a lehető legnagyobb magánéletet biztosítják. Ezenkívül festett acél vagy extrudált alumínium szerkezettel rendelkeznek a kiváló szilárdság és korrózióállóság érdekében, és 16.25 és 22.25 hüvelyk közötti szélességben kaphatók.

Jellemzők

  • Ezek az ajtószárnyak extrudált alumínium/acél szerkezettel rendelkeznek a nagyobb szilárdság és korrózióállóság érdekében.
  • 45 fokos lapátszöggel tervezték a légáramlás hatékonyságának és teljesítményének optimalizálása érdekében.
  • Ezek az ajtózsaluk rögzítőelemeket tartalmaznak, amelyek egyszerű és biztonságos felszerelést biztosítanak.
  • Szürke alapozóval / átlátszó eloxált felülettel rendelkeznek, hogy fokozzák az esztétikai megjelenést, és további védelmet nyújtanak a kopás ellen.
  • Ezek az ajtószárnyak V-stílusú lapátokkal vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik a hatékony légáramlást a különböző akadályokon keresztül, és biztosítják a zökkenőmentes légáramlást.
  • Karimás kerettel készülnek, amelyek szilárdságot és merevséget biztosítanak, így biztosítják a tartós tartósságot és megbízható teljesítményt.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell felszerelni ezeket a Dayton ajtószárnyakat?

  • Mérje meg és jelölje meg az ajtószárnyak kívánt helyét az ajtón.
  • Óvatosan vágja ki az ajtón a megjelölt területet, hogy létrehozza a nyílást a lamellák számára.
  • Helyezze a lamellákat a nyílásba, biztosítva a biztonságos és megfelelő illeszkedést.
  • Rögzítse őket a helyükön az ajánlott csavarokkal vagy rögzítőelemekkel.
  • Ha eltávolították, helyezze vissza az ajtót a zsanérjaira, biztosítva a zökkenőmentes működést a felszerelt zsalukkal.

Hogyan válasszam ki a megfelelő méretű ajtószárnyakat?

  • Mérje fel a terület légáramlási igényeit a szükséges szellőzési sebesség meghatározásához.
  • Számítsa ki a szabad területet a szellőzési szabványok vagy szakmai útmutatás alapján.
  • Mérje meg annak az ajtónyílásnak a méreteit, ahol a lamellákat felszerelik (magasság és szélesség).
  • Hasonlítsa össze a mért méreteket a rendelkezésre álló zsalugáterekkel, hogy olyan méretet válasszon, amely szorosan illeszkedik az ajtónyíláshoz.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell betartanom ezeknek az ajtószárnyak használatakor?

  • Gondoskodjon az ajtórács megfelelő felszereléséről az ajtó épségének és biztonságának megőrzése érdekében.
  • Rendszeresen ellenőrizze és karbantartsa az ajtó zsaluit sérülések vagy eltolások szempontjából.
  • Legyen óvatos, hogy elkerülje az ujjak becsípődését vagy sérüléseit a zsalu kezelése vagy használata közben.
  • Tartsa be a tűzveszélyes ajtórácsokra vonatkozó tűzbiztonsági előírásokat, és soha ne zárja el vagy takarja le azokat.
  • Az ajtószárnyak használatakor vegye figyelembe a biztonsági követelményeket és az adatvédelmi szempontokat.
  • Rendszeresen tisztítsa meg a lamellákat, hogy megakadályozza a por, törmelék vagy penész felhalmozódását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?