Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34121.018.0610 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.825 Inch Dome, 250PK | AG2WLZ 32MK80

GRAINGER U34121.018.0610 Vakszegecs, 3/16 hüvelykes x 0.825 hüvelykes kupola, 250 PK

Raktáron
Tétel: AG2WLZ Modell: U34121.018.0610Keresztszám: 32MK80 / 163Y36

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€38.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#11
Grip tartomány0.501–0.625 ”
Fej Dia.0.356–0.394 ”
Fejmagasság0.06 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.825 "
Szegecs anyaga5056 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)380 font.
Szakítószilárdság500 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9086
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34121.018.0610 Vakszegecs, 3/16 hüvelykes x 0.825 hüvelykes kupola, 250 PK
€38.45 /csomag