Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34121.012.0045 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.462 Inch Dome, 500PK | AG2WLG 32MK63

GRAINGER U34121.012.0045 Vakszegecs, 1/8 hüvelykes x 0.462 hüvelykes kupola, 500 PK

Raktáron
Tétel: AG2WLG Modell: U34121.012.0045Keresztszám: 32MK63 / 163Y19

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€25.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#30
Grip tartomány0.251–0.312 ”
Fej Dia.0.238–0.262 ”
Fejmagasság0.04 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.462 "
Szegecs anyaga5056 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)170 font.
Szakítószilárdság220 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5499
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34121.012.0045 Vakszegecs, 1/8 hüvelykes x 0.462 hüvelykes kupola, 500 PK
€25.58 /csomag