KERN AND SOHN EMB sorozat iskolai mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 220–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Tápegység: Power Adapter , Egységek: dwt, g, oz, ozt
StílusModellMérési felület átmérőjeHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaLinearitásMax. A környezet hőmérséklete.Megállapodás idejeMérleglap anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
EMB 100-3
82 mm170 x 244 x 54 mm54 mm244 mm+/- 0.005 g35 ° C2.5 sec.Műanyag vezetőképes lakkal€334.72
B
EMB 200-3
82 mm170 x 244 x 54 mm54 mm244 mm+/- 0.005 g35 ° C2.5 sec.Műanyag vezetőképes lakkal€356.55
C
EMB 200-2
105 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 0.02 g35 ° C2.5 sec.-€203.74
D
EMB 600-2
105 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 0.03 g35 ° C2.5 sec.-€261.95
E
EMB 1000-2
150 mm170 x 244 x 54 mm54 mm244 mm+/- 0.05 g35 ° C2.5 sec.Műanyag€327.44
F
EMB 1200-1
150 mm170 x 245 x 39 mm39 mm245 mm+/- 0.3 g35 ° C3 sec.-€116.42
G
EMB 2200-0
150 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 2 g35 ° C2.5 sec.-€87.32
H
EMB 5.2K1
150 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 3 g35 ° C3 sec.Műanyag€87.32
I
EMB 6000-1
150 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 0.3 g35 ° C3 sec.-€261.95
J
EMB 2000-2
150 mm170 x 244 x 52 mm52 mm244 mm+/- 0.05 g35 ° C2.5 sec.-€349.27
K
EMB 3000-1
150 mm170 x 245 x 39 mm39 mm245 mm+/- 0.3 g35 ° C3 sec.-€203.74
L
EMB 500-1
150 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 0.2 g35 ° C3 sec.-€87.32
M
EMB 5.2K5
150 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 10 g40 ° C2.5 sec.Műanyag€81.50

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?