Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U33600.018.0068 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.781 Inch Dome, 250PK | AG2WVE 32MM89

GRAINGER U33600.018.0068 Vakszegecs, 3/16 hüvelykes x 0.781 hüvelykes kupola, 250 PK

Raktáron
Tétel: AG2WVE Modell: U33600.018.0068Keresztszám: 32MM89 / 164A08
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
€94.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#11
Grip tartomány0.376–0.500 ”
Fej Dia.0.356–0.394 ”
Fejmagasság0.08 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.781 "
Szegecs anyaga1100 alumínium
Szegecs típusaZárva
Egyetlen nyíróerő (font)210 font.
Szakítószilárdság250 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4068
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Termék részletek:

    • 32MM89 is a suggested replacement of 5RTW9

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U33600.018.0068 Vakszegecs, 3/16 hüvelykes x 0.781 hüvelykes kupola, 250 PK
€94.99 /csomag