Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF4001E 1 1/4 dielektromos egység, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás | BR6ZXY 0821463

WATTS LF4001E 1 1/4 dielektromos egység, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás

Raktáron
Item: BR6ZXY Modell: LF4001E 1 1/4Kereszthivatkozás: 0821463

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€131.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos Unió
Adapter anyagaAcél
TömítőanyagBuna N.
Tömítés maximális nyomása250 psi
Tömítés maximális hőmérséklete180 fok. F
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti anyagAcél
Bemeneti méret1 1 / 4 "
Bemeneti menet típusaIPS
Bemeneti típusNői menetes
SzigetelőanyagPoliszulfon
VezetNincs jelen
Max. Munkahelyi nyomás250 PSI
Maximális nyomás250 Psi
Mfr. SorozatLF4001E
Anya anyagaAcél
Kimeneti csatlakozásFoglalat
Kimeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Kimeneti méret1-1 / 4 "
Kimeneti típusFoglalat
Munkahőmérséklet.180 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2314

Termék részletek:

Dielektromos egység, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellTömítőanyagBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS LF4001E 2 1/2 dielektromos egység, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BQ7KPT 0821465 LF4001E 2 1/2Buna-N2-1 / 2 "2-1 / 2 "€268.15
WATTS LF4001E 1/2 dielektromos egység, 1/2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BR6ZTA 0821460 LF4001E 1/2Buna N.1 / 2 "1 / 2 "€36.47
WATTS LF4001E 3/4 dielektromos egység, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás | BR6ZTC 0821461 LF4001E 3/4Buna-N3 / 4 "3 / 4 "€36.47
WATTS LF4001E 1 dielektromos egység, 1 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BR6ZTD 0821462 LF4001E 1Buna N.1"1"€80.65
WATTS LF4001E 1 1/2 dielektromos egység, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás | BR6ZTF 0821464 LF4001E 1 1/2Buna N.1 1 / 2 "1-1 / 2 "€191.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF4001E 1 1/4 dielektromos egység, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás
€131.50 /Mértékegység