Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U33600.018.0066 Vakszegecs 3/16 hüvelykes X 0.656 hüvelykes kupola, 250PK | AG2WVD 32MM88

GRAINGER U33600.018.0066 Vakszegecs, 3/16 hüvelykes x 0.656 hüvelykes kupola, 250 PK

Raktáron
Tétel: AG2WVD Modell: U33600.018.0066Keresztszám: 32MM88 / 164A07
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
€71.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#11
Grip tartomány0.313–0.375 ”
Fej Dia.0.356–0.394 ”
Fejmagasság0.08 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.656 "
Szegecs anyaga1100 alumínium
Szegecs típusaZárva
Egyetlen nyíróerő (font)210 font.
Szakítószilárdság250 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3722
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U33600.018.0066 Vakszegecs, 3/16 hüvelykes x 0.656 hüvelykes kupola, 250 PK
€71.85 /csomag