Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U33190.025.0810 Vakszegecs 1/4 hüvelykes X 0.875 hüvelykes kupola, 100 PK | AG2MIÉRT 32MJ95

GRAINGER U33190.025.0810 Vakszegecs, 1/4 hüvelykes x 0.875 hüvelykes kupola, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2WHY Modell: U33190.025.0810Kereszthivatkozás: 32MJ95
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
€30.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méretF
Grip tartomány0.501–0.625 ”
Fej Dia.0.475–0.525 ”
Fejmagasság0.08 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.257–0.261 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza0.875 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)460 font.
Szakítószilárdság560 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3614
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U33190.025.0810 Vakszegecs, 1/4 hüvelykes x 0.875 hüvelykes kupola, 100 PK
€30.76 /csomag