Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U33190.015.0510 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.800 Inch Dome, 500PK | AG2WFK 32MJ81

GRAINGER U33190.015.0510 Vakszegecs, 5/32 hüvelykes x 0.800 hüvelykes kupola, 500 PK

Raktáron
Tétel: AG2WFK Modell: U33190.015.0510Keresztszám: 32MJ81 / 163X45

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€38.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#20
Grip tartomány0.501–0.625 ”
Fej Dia.0.296–0.328 ”
Fejmagasság0.05 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.160–0.164 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.5 / 32 "
Szegecs hossza0.8 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)190 font.
Szakítószilárdság230 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U33190.015.0510 Vakszegecs, 5/32 hüvelykes x 0.800 hüvelykes kupola, 500 PK
€38.91 /csomag