Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U31830.016.0075 Önfúró csavarlapos #8-18 3/4 hüvelykes, 100PK | AG2GMC 31JJ76

GRAINGER U31830.016.0075 Önfúró csavarlapos 8-18 3/4 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2GMC Modell: U31830.016.0075Keresztszám: 31JJ76 / 156F93
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
€3.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej színeStandard
Fej Dia.0.285–0.312 ”
fej típusaLakás
Hossz3 / 4 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-18
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1548
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U31830.016.0075 Önfúró csavarlapos 8-18 3/4 hüvelykes, 100PK
€3.56 /csomag