Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U31810.016.0125 Fúrócsavar #8-18 1 1/4 hosszúság, 100PK | AG2GKZ 31JJ50

GRAINGER U31810.016.0125 Fúrócsavar #8-18 1 1/4 hosszúság, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AG2GKZ Modell: U31810.016.0125Keresztszám: 31JJ50 / 156F80
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
€9.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.244–0.250 ”
Fejmagasság0.096–0.11 ”
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.244–0.25 ”
Hossz1.25 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-18
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2826
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U31810.016.0125 Fúrócsavar #8-18 1 1/4 hosszúság, 100PK
€9.09 /csomag