Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U28100.016.0200 Piercing csavar #8X2 hüvelykes, 100PK | AH3EFD 31JM81

GRAINGER U28100.016.0200 Piercing csavar #8X2 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AH3EFD Modell: U28100.016.0200Keresztszám: 31JM81 / 155V80
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
€13.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.045–0.054 ”
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.244–0.250 ”
Fejmagasság0.096–0.1 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz2"
AnyagEdzett acél
Méret# 8 18-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4158
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U28100.016.0200 Piercing csavar #8X2 hüvelyk, 100PK
€13.94 /csomag