Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 129-127CERT mélységmérő 0-4 Ratchet Stop Nist Case | AC6VBG 36J716

MITUTOYO 129-127CERT Mélységmikrométer 0-4 Ratchet Stop Nist tok

Raktáron
Tétel: AC6VBG Modell: 129-127CERTKereszthivatkozás: 36J716
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
€417.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMélység mikrométer
ÜllőLakás
Üllő anyagaEdzett acél
Alap hossza2.5 "
AlapstílusTele
Kalibrációs tanúsítványIgen
TanúsítványKalibrációs tanúsítvány
Záró anya típusarúd
A műszerek száma1
A mérőrudak száma4
Választék0–4 ”
Felbontás0.001 "/ 0.01 mm
Rod Dia.0.157 "
Rúd típusFelcserélhető
SPC kimenetNem
OrsóLakás
Orsó anyagaEdzett acél
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Igen)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 129-127CERT Mélységmikrométer 0-4 Ratchet Stop Nist tok
€417.03 /Mértékegység