Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U28100.013.0087 Menetes lemezcsavar hatlapfejű #6-20 7/8 hüvelykes, 100PK | AG2HAE 31JM74

GRAINGER U28100.013.0087 fémlemez csavaros hatlapú 6-20 7/8 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2HAE Modell: U28100.013.0087Kereszthivatkozás: 31JM74

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€80.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.039–0.048 ”
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.244–0.250 ”
Fejmagasság0.08–0.093 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz7 / 8 "
AnyagEdzett acél
Méret# 6 20-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1359
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U28100.013.0087 fémlemez csavaros hatlapú 6-20 7/8 hüvelykes, 100PK
€80.66 /csomag