Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U26660.024.0050 Tap Sheet Metal Screw #14 1/2 Inch, 100PK | AG2GYR 31JM39

GRAINGER U26660.024.0050 Tap Sheet Metal Screw #14 1/2 Inch, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AG2GYR Modell: U26660.024.0050Keresztszám: 31JM39 / 155V40
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
€17.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.457–0.476 ”
Fejmagasság0.156–0.169 ”
fej típusaKenyér
Hossz1 / 2 "
AnyagEdzett acél
Méret#14
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3276
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318145080

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U26660.024.0050 Tap Sheet Metal Screw #14 1/2 Inch, 100PK
€17.69 /csomag