Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U25130.016.0150 Wood Screw Flat #8 1-1/2 Inch Steel Slot, 100PK | AG2FWC 31JF08

GRAINGER U25130.016.0150 Facsavaros lapos #8, 1-1/2 hüvelykes acél nyílás, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2FWC Modell: U25130.016.0150Keresztszám: 31JF08 / 163P90
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
€27.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.045 "
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.292–0.332 ”
Fejmagasság0.1 "
fej típusaLakás
Hossz1.5 "
AnyagAcél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3123
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U25130.016.0150 Facsavaros lapos #8, 1-1/2 hüvelykes acél nyílás, 100 PK
€27.43 /csomag