Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U25121.015.0075 Wood Screw Flat #7 3/4 Inch Steel Phillips, 100PK | AG2FTW 31JE54

GRAINGER U25121.015.0075 Facsavaros lapos #7, 3/4 hüvelykes acél Phillips, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2FTW Modell: U25121.015.0075Keresztszám: 31JE54 / 400J41
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
€36.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezSárga cink
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.268–0.305 ”
Fejmagasság0.091 "
fej típusaLakás
Hossz3 / 4 "
AnyagAcél
Méret#7
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1318
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U25121.015.0075 Facsavaros lapos #7, 3/4 hüvelykes acél Phillips, 100PK
€36.40 /csomag