Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U25121.013.0062 Wood Screw Flat #6 5/8 Inch Steel Phillips, 100PK | AG2FTM 31JE46

GRAINGER U25121.013.0062 Facsavaros lapos #6, 5/8 hüvelykes acél Phillips, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2FTM Modell: U25121.013.0062Kereszthivatkozás: 31JE46

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€33.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezSárga cink
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.244–0.279 ”
Fejmagasság0.083 "
fej típusaLakás
Hossz5 / 8 "
AnyagAcél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1418
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U25121.013.0062 Facsavaros lapos #6, 5/8 hüvelykes acél Phillips, 100PK
€33.70 /csomag