APPROVED VENDOR 12VDC kiálló jelzőlámpa


Szűrő
Átlagos élettartam: 100,000 XNUMX óra. , Jelenlegi rajz: 20mA , IP besorolás: 40 , Lámpa típusa: LED , Anyaga: Sárgaréz bevonatú króm, műanyag (ABS), LED , Panel vastagság: Legfeljebb 0.16 " , Alak: Round , Feszültség: 12 VDC
StílusModellszínekElektromos kapcsolatMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
24M028
ZöldÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€8.02
B
24M053
ZöldFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€9.45
C
24M086
ZöldFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€10.39
D
24M120
ZöldFérfi 100 csatlakozó12 mm-es rögzítési átmérő€12.31
E
24M156
ZöldFérfi 100 csatlakozó16 mm-es rögzítési átmérő€16.95
F
24M051
PirosFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€9.43
G
24M118
PirosFérfi 100 csatlakozó12 mm-es rögzítési átmérő€11.86
H
24M154
PirosFérfi 100 csatlakozó16 mm-es rögzítési átmérő€16.96
I
24M026
PirosÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€8.42
J
24M084
PirosFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€10.40
K
24M085
SárgaFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€10.40
L
24M155
SárgaFérfi 100 csatlakozó16 mm-es rögzítési átmérő€16.95
M
24M052
SárgaFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€9.42
N
24M119
SárgaFérfi 100 csatlakozó12 mm-es rögzítési átmérő€11.85
O
24M027
SárgaÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€8.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?