Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U25121.012.0075 Wood Screw Flat #5 3/4 Inch Steel Phillips, 100PK | AG2FMX 31JE42

GRAINGER U25121.012.0075 Facsavaros lapos #5, 3/4 hüvelykes acél Phillips, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2FMX Modell: U25121.012.0075Keresztszám: 31JE42 / 400J30
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
€23.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezSárga cink
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.220–0.252 ”
Fejmagasság0.075 "
fej típusaLakás
Hossz3 / 4 "
AnyagAcél
Méret#5
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0904
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U25121.012.0075 Facsavaros lapos #5, 3/4 hüvelykes acél Phillips, 100PK
€23.12 /csomag