Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U24522.016.0031 Machine Screw Pan 8-32 X 5/16, 100PK | AF6PVV 1MU22

GRAINGER U24522.016.0031 Gépi csavartányér 8-32 X 5/16, 100PK

Raktáron
Tétel: AF6PVV Modell: U24522.016.0031Keresztszám: 1MU22 / 126U03

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€6.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.306 "
Fejmagasság0.105 "
fej típusaKenyér
Hossz5 / 16 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB69 – B100
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1715
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156080

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U24522.016.0031 Gépi csavartányér 8-32 X 5/16, 100PK
€6.24 /csomag