Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U24522.008.0050 Machine Screw Pan 2-56 X 1/2 Length, 100PK | AF6PVP 1ME91

GRAINGER U24522.008.0050 Gépi csavartányér 2-56 X 1/2 hossz, 100PK

Raktáron
Tétel: AF6PVP Modell: U24522.008.0050Kereszthivatkozás: 1ME91

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€15.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.155 "
Fejmagasság0.053 "
fej típusaKenyér
Hossz1 / 2 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB69 – B100
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret2-56

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0346
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156080

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U24522.008.0050 Gépi csavartányér 2-56 X 1/2 hossz, 100PK
€15.81 /csomag