Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U24210.016.0250 Machine Screw #8 2-1/2 Inch Round Low Carbon Steel, 100PK | AG2GUV 31JT29

GRAINGER U24210.016.0250 8-as gépcsavar 2-1/2 hüvelykes, kerek, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2GUV Modell: U24210.016.0250Keresztszám: 31JT29 / 127K75
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
€23.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.045–0.054 ”
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.287–0.309 ”
Fejmagasság0.107–0.12 ”
fej típusaRound
Hossz2.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5864
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156080

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U24210.016.0250 8-as gépcsavar 2-1/2 hüvelykes, kerek, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, 100 PK
€23.37 /csomag